Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschutzbox für CEE Stecker - Kabelsafe - Ø 11 cm x Länge 36 cm - mit Schloss und Schlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitsschutzbox für CEE Stecker - Kabelsafe - Ø 11 cm x Länge 36 cm - mit Schloss und Schlüssel
Sicherheitsschutzbox für CEE Stecker - Kabelsafe - Ø 11 cm x Länge 36 cm - mit Schloss und Schlüssel
Sicherheitsschutzbox für CEE Stecker - Kabelsafe - Ø 11 cm x Länge 36 cm - mit Schloss und Schlüssel
Sicherheitsschutzbox für CEE Stecker - Kabelsafe - Ø 11 cm x Länge 36 cm - mit Schloss und Schlüssel
Sicherheitsschutzbox für CEE Stecker - Kabelsafe - Ø 11 cm x Länge 36 cm - mit Schloss und Schlüssel
Artikel-Nr.:
     279-GS-58251
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     58251
EAN/GTIN:
     4025372700095
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kabelsafe
Steckerbox
cee-stecker 400v 16a ip44
Sicherheitsschutzbox Kabelsafe für CEE Stecker (Durchmesser 11 cm x Länge 36 cm) mit Schloss und Schlüssel Diese Sicherheitsbox schützt die CEE Steckverbindung nicht nur vor Wasser und Umwelteinflüssen. Durch die angegossenen Ösen kann sie auch mit dem mitgelieferten Vorhängeschloss vor unbefugten Trennen und z.B. Stromdiebstahl geschützt werden. Details Wasserdichte Sicherheitsbox (IP44) für die Stromversorgung Optimaler Schutz für Steckverbindungen bei Nässe Für CEE Stecker ideal für Campingplätze Inkl. Vorhängeschloss und Schlüssel Für den privaten und gewerblichen Bedarf Durchmesser 110 mm Länge 360 mm Hinweis Nicht für 400V 16A CEE geeignet und freigegeben Verpackungsart Verkaufspackung S&G Communication GmbH ist nicht haftbar für direkt oder indirekt entstandene unmittelbare oder mittelbare Schäden Folgeschäden oder Verluste die durch ihre Produkte oder in Verbindung mit ihren Produkten entstehen.
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 16a, cee stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.