| |
|
| Artikel-Nr.: 279-GS-57105 Herst.-Nr.: 57105 EAN/GTIN: 4025372401619 |
| |
|
| | |
| Audiokabel Spiralkabel 3,5 mm Winkel-Klinkenstecker Stereo auf 3,5 mm Winkel-Klinkenstecker 3pol. Stereo, Audio-Kabel 2 x Winkel-Klinkenstecker 3, 5 mm 3pol. Stereo, goldfarbene Kontakte, Länge: 1,6 m - Farbe: Schwarz Produkteigenschaften: Audio Verbindungskabel (1,6 m) mit 2 x 3.5 mm Winkel-Klinkenstecker. Dieses hochwertige Stereo Audio Kabel zum Anschluss Ihres Smartphone / MP3 Player mit 3,5 mm Klinkenstecker an eine Home Cinema Anlage oder Autoradio Sie können ihr Klinkenkabel nutzen um Ihren Smartphone/ MP3-Player an das Autoradio anzuschließen oder Ihre Soundkarte mit Lautsprecherboxen zu verbinden Mit dem Klinkenkabel können Sie Ihre Geräte mit 3,5 mm Klinken Buchse mit anderen Geräten über den Kopfhörerausgang oder den Line In Anschluss verbinden Technische Details: 3,5 mm Winkel-Klinkenstecker 3pol. > 3,5 mm Winkel-Klinkenstecker 3pol. Goldfarbene Kontakte Mit Spiralkabel, gerade Enden jeweils 30 cm lang Kabel Ø 2,5 mm Zur Verbindung von portablen MD, CD, etc. Stereo, geschirmt Länge: 1,6 m Farbe: Schwarz Verpackungsart: Polybeutel |
| | |
| | | |
| | | |
| |