Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto Ladekabel Premium 12/24V - Micro-USB Stecker - Output: 5V 500-700mAh - Spiralkabel - 1,5 m - sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto Ladekabel Premium 12/24V - Micro-USB Stecker - Output: 5V 500-700mAh - Spiralkabel - 1,5 m - sw
Auto Ladekabel Premium 12/24V - Micro-USB Stecker - Output: 5V 500-700mAh - Spiralkabel - 1,5 m - sw
Auto Ladekabel Premium 12/24V - Micro-USB Stecker - Output: 5V 500-700mAh - Spiralkabel - 1,5 m - sw
Auto Ladekabel Premium 12/24V - Micro-USB Stecker - Output: 5V 500-700mAh - Spiralkabel - 1,5 m - sw
Auto Ladekabel Premium 12/24V - Micro-USB Stecker - Output: 5V 500-700mAh - Spiralkabel - 1,5 m - sw
Artikel-Nr.:
     279-GS-1097
Hersteller:
     S&G
Herst.-Nr.:
     1097
EAN/GTIN:
     4025372509223
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
USB Anschlusskabel
Auto Ladekabel MicroUSB 1224V 561V 500700mAh Ausgangsspannung mit hochwertiger integrierter Elektronik und ICSchaltregler in einem ansprechenden Design. Das Ladekabel ist zum Laden von gängigen Modellen des jeweiligen Herstellers geeignet. Das Ladekabel ist für über 1000 Handy Smartphone Modelle verfügbar. Es bietet ein Höchstmaß an Sicherheit. Technische Daten MicroUSB Anschluß 1224V Eingangsspannung 561V 500700mAh Ausgangsspannung Kabel Typ Spiralkabel Kabellänge ca. 150 cm Mit LEDAnzeige und intelligenter Ladeelektronik Kurzschlußfest und verpolungssicher Stromanschluß über Zigarettenanzünder Stecker Überladeschutz durch Intelligenten IC Farbe Schwarz Kompatibilität Für Geräte mit MicroUSB Anschluss 500700mA Ausgangsspannung wie z.B. Acer Allegro beTouch E110 beTouch E400 Liquid E Liquid E1 Duo Liquid E2 Duo Liquid E3 Plus E380 Liquid E3 Plus Liquid E600 Liquid E700 Trio Liquid Jade Plus Liquid S1 Duo Liquid S2 Liquid X1 Liquid Z110 Duo Liquid Z200 Liquid Z3 Duo Liquid Z4 Liquid Z5 Duo Liquid Z500 Plus neoTouch P300 neoTouch P400 Stream Alcatel One Touch 1010D One Touch 20.00 One Touch 2005 One Touch 2005D One Touch 2010D One Touch 217D One Touch 6010D One Touch 991D One Touch 992D One Touch 995 One Touch 997D One Touch EVO 7 HD One Touch EVO 7 One Touch EVO 8 HD One Touch Fire C One Touch Fire One Touch Hero 2 One Touch Hero 8 One Touch Hero One Touch Idol 2 Mini S One Touch Idol 2 Mini One Touch Idol 2 S One Touch Idol 2 One Touch Idol 3 4.7 Zoll One Touch Idol 3 5.5 Zoll One Touch Idol Alpha One Touch Idol Dual Sim One Touch Idol Mini One Touch Idol S One Touch Idol Ultra One Touch Idol X+ One Touch Idol X One Touch Idol One Touch M Pop Dual Sim One Touch M Pop One Touch Pixi One Touch Pop 2 One Touch Pop 8 One Touch Pop C1 One Touch Pop C2 One Touch Pop C3 One Touch Pop C5 One Touch Pop C7 One Touch Pop C9 One Touch Pop Fit One Touch Pop Icon One Touch Pop S3 One Touch Pop S7 One Touch Pop S9 One Touch S Pop One Touch Scribe Easy One Touch Scribe HD Dual One Touch Scribe HD One Touch Snap LTE One Touch Snap One Touch Star Dual Sim One Touch Star One Touch T Pop One Touch Tab 7 HD One Touch Tab 7 One Touch Tab 8 HD One Touch X Pop Amazon Fire Phone Asus PadFone 2 Padfone Infinity A80 Padfone Mini 4.3 A11 PadFone mini PF451CL PadFone Mini Padfone S PF500KL PadFone The new PadFone A86 ZenFone 4 ZenFone 5 ZenFone 6 Base Lutea 2 Lutea 3 Lutea TAB Varia Beafon S33 S35i S40 S400 SL205 SL215 SL320 SL450 SL550 SL560 SL650 SL651A T850 BlackBerry 8220 8900 Curve 9100 PEARL 3G 9105 PEARL 3G 9220 Curve 9300 Curve 3G 9310 Curve 9320 Curve 9350 Curve 9360 Curve 9370 Curve 9380 Curve 9500 STORM 9520 STORM 9530 STORM 9550 STORM2 9630 TOUR 9650 BOLD 9670 STYLE 9700 BOLD 9720 9780 BOLD 9790 BOLD 9800 TORCH 9810 TORCH 9850 TORCH 9860 TORCH 9900 BOLD 9930 BOLD Leap P9982 Passport Q10 Q20 Classic Q5 Z10 Z3 Z30 Caterpillar B10 B100 B15 B15Q B25 S50 Doro Liberto 650 Liberto 810 Liberto 820 Mini Liberto 820 PhoneEasy 515 PhoneEasy 605 PhoneEasy 610 PhoneEasy 612 PhoneEasy 614 PhoneEasy 615 PhoneEasy 631 PhoneEasy 632 PhoneEasy 680 PhoneEasy 682 PhoneEasy 715 PhoneEasy 740 Primo 405 Emporia EUPHORIA GLAM PURE Smart S1 Google Nexus 4 Nexus 5 Nexus One Nexus S HTC 7 Mozart 7 Pro 7 Surround 7 Trophy 8S 8X Bravo Butterfly S Butterfly ChaCha Desire 200 Desire 300 Desire 310 Desire 320 Desire 500 Desire 501 Desire 510 Desire 516 Desire 600 Desire 601 Desire 610 Desire 616 Desire 620 Desire 700 Desire 816 Desire 816G Desire 820 Desire C Desire Eye Desire HD Desire S Desire SV Desire V Desire X Desire Z Desire Evo 3D Explorer Flyer Google Nexus 9 Gratia HD Mini HD2 HD7 Incredible S Legend One E8 Ace One M8 One M9 One Max One Mini 2 One Mini One S One SV One V One X+ One X One XL Radar Rhyme Salsa Sensation XE Sensation XL Sensation Titan Velocity 4G Wildfire S Wildfire Huawei Ascend D Quad XL Ascend D Quad Ascend D1 Quad XL Ascend G300 Ascend G330 Ascend G510 Ascend G525 Ascend G6 Ascend G600 Ascend G610 Ascend G615 Ascend G620s Ascend G630 Ascend G7 Ascend G700 Ascend G730 Ascend G740 Ascend G750 Ascend Mate 7 Ascend Mate Ascend P1 U9200 Ascend P2 Ascend P6 Ascend P7 Mini Ascend P7 Ascend W1 Ascend W2 Ascend Y200 Ascend Y201 Pro Ascend Y210 Ascend Y220 Ascend Y300 Ascend Y320 Ascend Y330 Ascend Y511 Ascend Y530 Ascend Y550 Ascend Y600 G3621L G6150 G6153 G6608 G7300 Honor 3 Honor 3C Honor 3X Honor 6 Plus Honor 6 Honor Holly HONOUR Mediapad 10 FHD Mediapad 10 Link Mediapad 7 Lite Mediapad 7 Vogue Mediapad 7 Youth Mediapad M1 8.0 MediaPad U8100 U8110 U8150 IDEOS U8180 IDEOS X1 U8230 U8350 BOULDER U8510 IDEOS X3 U8650 SONIC U8800 IDEOS X5 U8850 VISION U8860 HONOR U9000 IDEOS X6 Kazam Life B2 Life B4 Life B6 Thunder Q4.5 Thunder2 4.5L Thunder2 5.0 Tornado 348 Tornado2 5.0 Trooper X4.5 Trooper X5.0 Trooper X5.5 Trooper2 4.0 Trooper2 4.5 Trooper2 5.0 Trooper2 6.0 LG A110 A133 A140 A170 A290 A310 BL20 BL40 C300 Town C300 C320 C330 Linkz C360 C550 Optimus Chat C660 Optimus Pro D605 Optimus L9 II D837 Optimus G Pro 2 E400 Optimus L3 E410 Optimus L1 II E430 Optimus L3 II E435 Optimus L2 II E440 Optimus L4 II E445 Optimus L4 II Dual E455 Optimus L5 II Dual E460 Optimus L5 II E510 Optimus Hub E610 Optimus L5 E720 Optimus Chic E730 Optimus Sol E900 Optimus 7 E975 Optimus G E986 Optimus G Pro F70 G Flex G Pro Lite Dual G Pro Lite G2 Mini G2 G3 Mini G3 S G3 GD880 GD900 GD910 GM360 GM730 GM750 GS101 GS290 GS500 GT350 GT400 GT405 GT500 GT505 GT540 GU220 GU230 GU280 GW300 GW520 GW550 GW620 GW820 GW910 KF301 KF757 KM570 KT770 L Bello L Fino L35 L40 L50 Sporty L65 L70 L80 Dual Sim L90 Optimus GJ E975W P350 Optimus Me P500 Optimus One P509 Optimus T P690 Optimus Net P700 Optimus L7 P710 Optimus L7 II P715 Optimus L7 II Dual P720 Optimus 3D Max P760 Optimus L9 P875 Optimus F5 P880 Optimus 4X HD P895 Optimus Vu P920 Optimus 3D P936 Optimus True HD P970 Optimus Black P990 Optimus Speed PRADA 3.0 S310 T300 T310 T320 T385 T500 Ego US780 Optimus F7 Microsoft Lumia 435 Lumia 532 Dual Sim Lumia 535 Dual Sim Lumia 535 Lumia 640 Dual Sim Lumia 640 XL Medion Life E3501 Life P4013 Life P4310 X4701 Mobistel Cynus E1 Cynus F3 Cynus F4 Cynus F5 Cynus F6 Cynus F8 Cynus T1 Cynus T2 Cynus T5 Cynus T6 Cynus T7 Cynus T8 EL450 EL460 Motorola Defy Mini Defy+ Defy Gleam+ Gleam Google Nexus 6 Milestone 2 Moto E ab 2015 Moto E Moto G ab 2014 Moto G Moto X ab 2014 Moto X Motoluxe PRO+ RAZR HD RAZR i RAZR M RAZR Maxx HD RAZR Maxx RAZR TC55 Wilder Nokia 113 130 Dual Sim 206 207 208 Dual Sim 208 215 Dual Sim 220 Dual Sim 220 225 Dual Sim 225 301 Dual Sim 301 3310 (2017) 3310 3G (2017) 515 Dual 5250 603 701 808 PureView Asha 210 Dual Sim Asha 210 Asha 230 Dual Sim Asha 300 Asha 302 Asha 303 Asha 305 Asha 306 Asha 308 Asha 309 Asha 310 Asha 311 Asha 500 Asha 501 Dual Sim Asha 501 Asha 503 Dual Asha 503 C205 C301 C505 C506 C700 E52 E55 E700 Lumia 1020 Lumia 1320 Lumia 1520 Lumia 2520 Lumia 510 Lumia 520 Lumia 525 Lumia 530 Dual Sim Lumia 530 Lumia 610 Lumia 620 Lumia 625 Lumia 630 Dual Lumia 630 Lumia 635 Lumia 710 Lumia 720 Lumia 730 Dual Sim Lumia 730 Lumia 735 Lumia 800 Lumia 820 Lumia 830 Lumia 900 Lumia 920 Lumia 925 Lumia 928 Lumia 930 N9 X2 Dual Sim X201 X202 X205 X3 Touch and Type X700 Oneplus One Oppo Find 5 Find 7 N1 N3 R5 R819 Palm Pixi Pixi Plus Pre Pre Plus Panasonic Eluga KXTU320 KXTU321 KXTU325 KXTU327 KXTU328 Phicomm Clue Energie M FWS 710 Pro FWS610 FWS620 FWS650 FWS810 i300 i330v i360 i370w i600 i600w I700 i700v i800DZ i803wa I813 K210v K390w Passion X100 X130 Philips W635 W820 Qtek 9000 Samsung B2710 B7722 C1010 Galaxy S4 Zoom C115 Galaxy K Zoom C3310 Champ Deluxe C3330 Champ 2 C3350 C3520 C3590 C3595 C3780 Cht 335 Cht 350 Cht 357 S3570 E1270 E1280 E2330 E2350B E2530 E2600 G350 Galaxy Core Plus G360 Galaxy Core Prime G386F Galaxy Core LTE G530 Galaxy Grand Prime G7100 Galaxy Grand 2 Galaxy 550 Galaxy A3 Galaxy A5 Galaxy A7 Galaxy Ace Style Galaxy Ace Galaxy Camera 2 GC200 Galaxy Camera Galaxy Express 2 G3815 Galaxy Fit Galaxy Gio Galaxy Mini 2 Galaxy Mini Galaxy Music Duos S6012 Galaxy Music S6010 Galaxy ...
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.