Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BCL SUPER LED 400 [230V-EU] - IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-87256
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     87256
EAN/GTIN:
     4006150872562
Suchbegriffe:
BERG
LED
Bauleuchte
Baustellenleuchte

technische Daten BCL Super LED 400:

  • Leistung: 400 Watt Lumen: 42000
  • Anschlusskabel: 3 m Kabel H07 RN-F
  • Schutzklasse: IP 65
  • Gewicht: 11,15 kg
  • Garantie: 24 Monate
Weitere Informationen:
Leistung:
400 Watt
Lumen:
42000
Kelvin:
5000
Kabellänge:
02.01.1900 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,21*
€ 753,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,09*
€ 737,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,38*
€ 684,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,57*
€ 658,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,40*
€ 638,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.