Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18311
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18311
EAN/GTIN:
     4006150183118
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 450mm

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Turbo-Segmentierung
  • Segmenthöhe: 10 mm
  • Material: Granit, Klinker, Stahlbeton
  • Anwendung: harte Werkstoffe
  • Ausführung: Premium Plus
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, TECTOOL, Trennscheibe, Dia, Diamanttrennscheiben, Scheibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,89*
€ 258,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,44*
€ 255,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,12*
€ 244,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,00*
€ 227,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,52*
€ 210,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18202
ab € 25,88*
Ähnlich
TECTOOL
18203
ab € 30,97*
Ähnlich
TECTOOL
18204
ab € 37,72*
Ähnlich
TECTOOL
18205
ab € 49,02*
Ähnlich
TECTOOL
18206
ab € 51,02*
Ähnlich
TECTOOL
18307
ab € 90,42*
Ähnlich
TECTOOL
18308
ab € 104,88*
Ähnlich
TECTOOL
18309
ab € 122,62*
Ähnlich
TECTOOL
18310
ab € 141,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.