Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TT Diamantscheibe für Granit, Klinker u. Stahlbeton in Ø 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Logo
Artikel-Nr.:
     276-18307
Hersteller:
     TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18307
EAN/GTIN:
     4006150183071
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamantscheibe 300mm

Die wichtigsten Produktmerkmale:

  • Turbo-Segmentierung
  • Segmenthöhe: 10 mm
  • Material: Granit, Klinker, Stahlbeton
  • Anwendung: harte Werkstoffe
  • Ausführung: Premium Plus
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, TECTOOL, Trennscheibe, Dia, Diamanttrennscheiben, Scheibchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,36*
€ 124,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TECTOOL
18202
ab € 25,87*
Ähnlich
TECTOOL
18203
ab € 30,87*
Ähnlich
TECTOOL
18204
ab € 37,47*
Ähnlich
TECTOOL
18205
ab € 48,99*
Ähnlich
TECTOOL
18206
ab € 51,06*
Ähnlich
TECTOOL
18308
ab € 105,10*
Ähnlich
TECTOOL
18309
ab € 123,18*
Ähnlich
TECTOOL
18310
ab € 139,97*
Ähnlich
TECTOOL
18311
ab € 177,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.