Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fliesenschneidemaschine TET 600 Profi - Elekt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenschneidemaschine TET 600 Profi - Elekt.
Fliesenschneidemaschine TET 600 Profi - Elekt.
Fliesenschneidemaschine TET 600 Profi - Elekt.
Artikel-Nr.:
     214G-4006150181565
Hersteller:
     BERG TECTOOL
Herst.-Nr.:
     18156
EAN/GTIN:
     4006150181565
Suchbegriffe:
Fliesenschneidemaschine
Fliesenschneidmaschine
Fliesentrennmaschine
Fliesenschneider
Fliesenschneidmaschine TET 600 PROFI • Ermöglicht Gehrungsschnitte von 0 bis 45° • Schnittführung schnell und präzise justierbar • Geeignet zum Schneiden langer Fliesen und für Diagonalschnitte Lieferung: Maschine, inklusive Diamant-Trennscheibe Ø 180 mm.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Gewicht:
9,45 kg
Tischbreite:
330 mm
Tischlänge:
360 mm
Nennspannung:
230 V
Motorleistung:
600 W
Drehzahl:
2800
Fliesenstärke:
34 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneidhexe, fliesenschneider, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 5,84*
ab € 82,96*
€ 102,45*
8 Tage
4
€ 6,99*
ab € 101,50*
€ 125,68*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,00*
€ 126,89*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 105,51*
€ 132,41*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 125,50*
€ 154,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,41*
€ 157,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,07*
€ 155,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,67*
€ 137,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.