Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita UH006GZ - Heckenschere - schnurlos - 40 V - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 2000/3000/4000 spm - 60 cm - Schnittleistung: 25 mm - 4.4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     2753W-7585867
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     UH006GZ
EAN/GTIN:
     0088381743792
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider

Übersicht

Kurzinfo  Makita UH006GZ - Heckenschere - schnurlos - 40 V - ohne Batterie, ohne Ladegerät - 2000/3000/4000 spm - 60 cm - Schnittleistung: 25 mm - 4.4 kg
Gruppe  Elektrowerkzeuge für den Außenbereich
Hersteller  Makita
Hersteller Art. Nr.  UH006GZ
Modell  UH006GZ
EAN/UPC  0088381743792

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Makita UH006GZ - Heckenschere - elektrisch - schnurlos
Produkttyp  Heckenschere - Klinge - Klinge - elektrisch - schnurlos
Batterie  Ohne Batterie x 40 V - Lithium-Ionen
Ladegerät  Ohne Ladegerät
Geschwindigkeit  2000/3000/4000 spm
Max. Schnittkapazität  25 mm
Klinge  60 cm
Abmessung  112.3 cm x 22.3 cm x 21.4 cm
Gewicht  4.4 kg

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Heckenschere
Motortyp  Elektrisch
Schnurlos  Ja
Geschwindigkeit  2000/3000/4000 spm
Schreddertyp  Klinge
Merkmale  Variable Geschwindigkeit, Gummigriff, weicher Griff, elektrische Bremse, Sicherheitsschalter, Motorbremse, vorwärts/rückwärts Rotation, wasserfest, doppelseitige Klinge, vibrationsarmer Griff, bürstenloser Motor, geringe Vibrationen, konstante Drehzahlregelung, Akkuschutzsystem, 3 Geschwindigkeitsstufen
  
Schneidemaschine / Säge  
Max. Schnittkapazität  25 mm
Klinge  60 cm
Trimmerschneidsystem  Klinge
  
Batterie  
Technologie  Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anz.  Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung  40 V
Ladegerät  Ohne Ladegerät
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Aufbewahrungsbehälter
Kennzeichnung  IPX4
Details zu Geräuschemission undamp; Vibration  Schallleistung: 92 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schalldruck: 81 dB(A) / Unsicherheit K: 3 dB(A)
Vibration (linker Handgriff): 3 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Vibration (rechter Handgriff): 2.5 m/s² / Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  112.3 cm
Tiefe  22.3 cm
Höhe  21.4 cm
Gewicht  4.4 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
7,1 kg
Produkttyp:
Heckenschere
Motortyp:
Elektrisch
Schnurlos:
Ja
Geschwindigkeit:
2000/3000/4000 spm
Schreddertyp:
Klinge
Max. Schnittkapazität:
25 mm
Klinge:
60 cm
Trimmerschneidsystem:
Klinge
Technologie:
Lithium-Ionen
Mitgelieferte Anz.:
Ohne Batterie
Bereitgestellte Spannung:
40 V
Ladegerät:
Ohne Ladegerät
Mitgeliefertes Zubehör:
Aufbewahrungsbehälter
Kennzeichnung:
IPX4
Breite:
112.3 cm
Tiefe:
22.3 cm
Höhe:
21.4 cm
Weitere Suchbegriffe: Akkustrauchschere, Elektro-Heckenschere, Elektro-Heckenschneider, Elektroheckenschere, Elektroheckenschneider, Elektrostrauchschere, Autobatterieladegerät, Autoladegerät, KFZ Ladegerät, Ladegerät Autobatterie, Ladegerät KFZ-Batterie, makita akku-heckenschere 40v, elektro heckenschere, elektro-heckenschere makita, uh006gz, makita, ohne, heckenschere, schnittleistung, ladegert, schnurlos, batterie, ladegerät, 2000/3000/4000, schnittleistung:, 2000, 3000, 4000, 200030004000, akkuheckenschere, akku, hæktrimmer, elektris, bürstenloser, motor, sägeblatt, max., wetguard, liion, 40v|
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,09*
€ 334,32*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 288,79*
€ 341,28*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 297,07*
€ 350,26*
Frei Haus
ab € 311,61*
€ 363,42*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 331,36*
€ 383,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,05*
€ 388,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,07*
€ 353,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.