Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005 Akku-Winkelschleifer 125 mm inkl. 2. Akku, inkl. Koffer 18 V 4.0 Ah (06019H9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     2753W-6689560
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019H9005
EAN/GTIN:
     4059952546155
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)

Übersicht

Kurzinfo  Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005 Akku-Winkelschleifer 125 mm inkl. 2. Akku, inkl. Koffer 18 V 4.0 Ah
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019H9005
Modell  GWS 18V-7 Professional
EAN/UPC  4059952546155

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch Professional GWS 18V-7 06019H9005 Akku-Winkelschleifer 125 mm inkl. 2. Akku, inkl. Koffer 18 V 4.0 Ah
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  11000 1/min
Batterie  2 x 18 V - Lithium-Ionen

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit  11000 1/min
Dorngröße  22.23 mm
Merkmale  M14 Spindelgewinde, bürstenloser Motor, ergonomischer Griff, slim grip circumference, quickly adjustable protective cap
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Technologie  Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung  18 V
Kapazität  4 Ah
  
Tragetasche  
Typ  Koffer L-BOXX 136
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Stiftschlüssel, Schutzwächter, Spannmutter, zusätzlicher Griff, L-BOXX-Einsatz, Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional, receiving flange
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  22.4 cm
Tiefe  29.3 cm
Höhe  11.6 cm
Gewicht (ohne Batterie)  1.6 kg

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Produkttyp:
Winkelschleifer - schnurlos - 125 mm
Geschwindigkeit:
11000 1/min
Dorngröße:
22.23 mm
Mitgelieferte Anz.:
2
Technologie:
Lithium-Ionen
Bereitgestellte Spannung:
18 V
Kapazität:
4 Ah
Typ:
Koffer L-BOXX 136
Breite:
22.4 cm
Tiefe:
29.3 cm
Höhe:
11.6 cm
Gewicht (ohne Batterie):
1.6 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, winkelschneider bosch, bosch, 06019h9005, 06019, 9005, 18v7, akkuwinkelschleifer, akku, winkelschleifer, inkl., inkl, professional, lboxx, koffer, boxx, 2x4.0ah, 18v40, 125m, 125mm, 2x18v4.0ah, gal18v40, 2x40ah, 2x18v40ah, 2x18v4, gal18v
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
103
Frei Haus
ab € 243,32*
€ 273,25*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 244,06*
€ 273,29*
€ 4,90*
ab € 243,97*
€ 276,60*
Frei Haus
ab € 228,28*
€ 277,10*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 270,88*
€ 302,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,80*
€ 360,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,54*
€ 330,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,88*
€ 322,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019G340B
ab € 190,74*
Sonstiges
Bosch
06019J4002
ab € 119,79*
Sonstiges
Bosch
06019J4003
ab € 136,57*
Sonstiges
Bosch
06019H9002
ab € 114,97*
Sonstiges
Bosch
06017B0400
ab € 174,47*
Sonstiges
Bosch
06017B0100
ab € 135,60*
Sonstiges
Bosch
06017B0101
ab € 152,59*
Sonstiges
Bosch
06019H9101
ab € 112,60*
Sonstiges
Bosch
06019H9102
ab € 129,92*
Sonstiges
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Sonstiges
Bosch
2608901189
ab € 10,19*
Sonstiges
Bosch
2608900660
ab € 30,16*
Sonstiges
Bosch
2608901269
ab € 2,03*
Sonstiges
Bosch
2608602479
ab € 16,20*
Sonstiges
Bosch
2608615059
ab € 7,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.