Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 7000072266 - Montageband - Transparent - 66 m - Innen und Außen - Acryl - Glas - Metall (7000072266)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm
3M™ VHB™ Klebeband 4905F, Transparent, 19 mm x 66 m, 0.5 mm
Artikel-Nr.:
     2753W-6644564
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072266
EAN/GTIN:
     4001895593963
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Produkttext

Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z.B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. 3M VHB Hochleistungs-Klebebänder sind doppelseitige Klebebänder aus geschlossenzelligem Acrylat-Klebstoff. Sie bieten gute Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Glatte oder strukturierte Oberflächen lassen sich vollflächig spannungsfrei verbinden. Ideal geeignet für eine Vielzahl von Werkstoffen mit hoher Oberflächenenergie, wie z. B. Metalle, Kunststoffe oder Glas. Die Produkte zeichnen sich durch ihre hohe Transparenz aus.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkttyp  Montageband
Produktfarbe  Transparent
Länge (m)  66 m
Vorgesehene Verwendung  Innen und Außen
Material  Acryl
Für Materialien geeignet  Glas, Metall
Doppelseitig  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
Wasserfest  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  19 mm
Dicke  0,5 mm
  
Lieferumfang  
Anzahl  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,8 kg
Produkttyp:
Montageband
Produktfarbe:
Transparent
Länge (m):
66 m
Vorgesehene Verwendung:
Innen und Außen
Material:
Acryl
Für Materialien geeignet:
Glas, Metall
Doppelseitig:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Wasserfest:
Ja
Breite:
19 mm
Dicke:
0,5 mm
Anzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, 3m doppelseitiges klebeband 19 mm x 66 m, beidseitiges klebeband, beidseitiges klebeband scotch, 7000072266, 4905f196, 4905, transparent, doppelseitiges, klebeband, montageband, innen, außen, acryl, glas, metall, auen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 116,40*
€ 172,20*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 139,98*
€ 172,21*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 146,99*
€ 179,25*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 6,95*
ab € 153,05842*
€ 184,15842*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 158,05*
€ 193,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,25*
€ 213,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,03*
€ 209,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,92*
€ 184,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,99*
€ 174,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.