Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo MHEV 5 BL - Schlackenhammer - 1150 W - SDS-max - 8.7 Joules


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotografie-Produktbild
Fotografie-Produktbild
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Produkt-Icon
Artikel-Nr.:
     2753W-5938469
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     600769500
EAN/GTIN:
     4061792002678
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Übersicht

Kurzinfo  Metabo MHEV 5 BL - Schlackenhammer - 1150 W - SDS-max - 8.7 Joules
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Metabo
Hersteller Art. Nr.  600769500
Modell  MHEV 5 BL
EAN/UPC  4061792002678

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Metabo MHEV 5 BL - Schlackenhammer - 1150 W
Produkttyp  Schlackenhammer - 1150 W
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsenergie  8.7 Joules

Ausführliche Details



Allgemein  
Produkttyp  Schlackenhammer - 1150 W
Spannfuttertyp  SDS-max
Einwirkungsrate  2900 bpm
Einwirkungsenergie  8.7 Joules
Merkmale  Bürstenloser Motor, Überlastungsschutz, Sicherung vor Neustart, elektronischer Sanftanlauf
  
Erforderliche Netzspannung  
Erforderliche Spannung  AC 220-240 V
  
Tragetasche  
Typ  Koffer
Material  Kunststoff
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Seitenhandgriff, vorderer Griff, Schmierfett, duster
Geräuschemission undamp; Vibration  Vibration - meißeln - 9.6 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
Schalldruck - 93 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
Schallleistung - 107 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB(A)
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht (ohne Kabel)  7.9 kg
Kabellänge  6 m

Weitere Informationen:
Gewicht:
11,4 kg
Produkttyp:
Schlackenhammer - 1150 W
Spannfuttertyp:
SDS-max
Einwirkungsrate:
2900 bpm
Einwirkungsenergie:
8.7 Joules
Erforderliche Spannung:
AC 220-240 V
Typ:
Koffer
Material:
Kunststoff
Mitgeliefertes Zubehör:
Seitenhandgriff, vorderer Griff, Schmierfett, duster
Gewicht (ohne Kabel):
7.9 kg
Kabellänge:
6 m
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Abbruchhammer, Elektro-Meißelhammer, Elektro-Stemmhammer, Elektroabbruchhammer, Elektromeißelhammer, Elektrostemmhammer, Schlackenhammer, Schweißerhammer, Schweißerhämmer, Schweißerpickhammer, metabo elektro-bohrhammer sds max, elektro abbruchhammer, elektro-stemmhammer sds max, 600769500, metabo, 1150, mhev, 2900, m/s², sdsmaxmeißelhammer, schlackenhammer, sdsmax, joules, schwarz, grün, silber, sdsmaxmeielhammer, meißelhammer
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 447,01*
€ 494,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 455,41*
€ 496,47*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 461,12*
€ 519,50*
Frei Haus
ab € 475,10*
€ 519,50*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 554,09*
€ 592,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,38*
€ 704,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 588,76*
€ 700,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,58*
€ 686,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,28*
€ 675,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,09*
€ 659,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.