| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-4529827 Herst.-Nr.: MSL-503 EAN/GTIN: 4016139296807 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT MSL-503 Messleitung [4 mm-Stecker - ] 1.14 m Black, Rot (MSL-503) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel rot schwarz, voltcraft multimeter, multimeter, msl503, voltcraft, messleitung, mmstecker, 1.14, stecker, schwarz, black |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,06* | € 13,59* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,98* | € 13,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,98* | € 28,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,83* | € 33,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|