Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch GWS 12V-76 Professional - Winkelschleifer - 76 mm - 2 Akkus - 12 V (06019F200B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-4452938
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F200B
EAN/GTIN:
     3165140913393
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer

Übersicht

Kurzinfo  Bosch GWS 12V-76 Professional - Winkelschleifer - 76 mm - 2 Akkus - 12 V
Gruppe  Elektrische Werkzeuge
Hersteller  Bosch
Hersteller Art. Nr.  06019F200B
Modell  GWS 12V-76 Professional
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Bosch GWS 12V-76 Professional - Winkelschleifer
Produkttyp  Winkelschleifer - 76 mm
Geschwindigkeit  19500 1/min
Batterie  2 x 12 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Winkelschleifer - 76 mm
Geschwindigkeit  19500 1/min
Dorngröße  10 mm
Merkmale  Spindelarretierung, bürstenloser Motor, M5 Spindelgewinde
  
Batterie  
Mitgelieferte Anz.  2
Bereitgestellte Spannung  12 V
Kapazität  3 Ah
  
Tragetasche  
Typ  Koffer L-BOXX 102
  
Verschiedenes  
Mitgeliefertes Zubehör  Schutzwächter, L-BOXX-Einsatz (halbe Größe), L-BOXX Inlay für Werkzeug/Ladegerät (1/2 Größe), Batterieladegerät, Hartmetall-Trennscheibe, 2 Trennscheiben für Stahl
Geräuschemission undamp; Vibration  Schalldruck - 75 dB(A) - Unsicherheit K: 3 dB
Schallleistung - 86 m/s² - Unsicherheit K: 3 dB
Vibration - Schruppen - 13.5 m/s² - Unsicherheit K: 1.5 m/s²
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht (ohne Batterie)  0.5 kg
  
Abmessungen undamp; Gewicht (Transport)  
Transportbreite  360 mm
Transporttiefe  448 mm
Transporthöhe  119 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
3,7 kg
Produkttyp:
Winkelschleifer - 76 mm
Geschwindigkeit:
19500 1/min
Dorngröße:
10 mm
Merkmale:
Spindelarretierung, bürstenloser Motor, M5 Spindelgewinde
Mitgelieferte Anz.:
2
Bereitgestellte Spannung:
12 V
Kapazität:
3 Ah
Typ:
Koffer L-BOXX 102
Gewicht (ohne Batterie):
0.5 kg
Transportbreite:
360 mm
Transporttiefe:
448 mm
Transporthöhe:
119 mm
Weitere Suchbegriffe: Akku Printmontage, Batterie Printmontage, Elektro-Winkelschleifer, Winkelschleifer (elektrisch), Winkelschneider, akku für bosch 12 v 3 ah, akku printmontage, bosch akku-winkelschleifer, bosch, 06019f200b, professional, 06019, 12v76, winkelschleifer, akkus, akkuwinkelschleifer, akku, lboxx, 2x30ah, boxx, liion, akkuwinkelschleiferset, power, tools
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 188,23*
€ 205,82*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 188,27*
€ 205,83*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 187,73*
€ 206,74*
€ 4,90*
ab € 189,39*
€ 211,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 231,63*
€ 251,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,97*
€ 299,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,64*
€ 299,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,89*
€ 293,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,63*
€ 275,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608601705
ab € 1,545*
Zubehör
Bosch
2608601520
ab € 0,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.