Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GWS 12V-76 Professional Winkelschleifer 7,6 cm 19500 RPM 700 g
Bosch GWS 12V-76 Professional Winkelschleifer 7,6 cm 19500 RPM 700 g
Bosch GWS 12V-76 Professional Winkelschleifer 7,6 cm 19500 RPM 700 g
Bosch GWS 12V-76 Professional Winkelschleifer 7,6 cm 19500 RPM 700 g
Bosch GWS 12V-76 Professional Winkelschleifer 7,6 cm 19500 RPM 700 g
Artikel-Nr.:
     C4310-06019F200B
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019F200B
EAN/GTIN:
     3165140913393
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76, Der kleine Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional ist das weltweit erste Modell in der 12-Volt-Klasse. Er ist extrem kompakt und ergonomisch, was schnelles Trennen am Arbeitsplatz gewährleistet und das Gerät zur praktischen Lösung für Trennanwendungen in jeder Situation macht. Der leistungsstarke bürstenlose Motor dieses kleinen Winkelschleifers ermöglicht schnelles Arbeiten und eine hohe Produktivität. Das Gerät ist außerdem sehr vielseitig und eignet sich für die Arbeit mit verschiedensten Materialien, z. B. zum Trennen von Metall, Fliesen und Mauerwerk. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten kompatibel (Professional 12V System). Der GWS 12V-76 Professional ist der weltweit erste professionelle kleine 12-Volt-Winkelschleifer. L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79). 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku. 1 x Karbidtrennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 901 196). 2 x Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520). Schutzhaube (2 608 000 632)
Weitere Informationen:
Breite:
88.0 mm
Höhe:
105.0 mm
Länge:
202.0 mm
Akkukapazität:
3.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
0 kg
Werkzeugaufnahme:
sonstige
Max. Scheibendurchmesser:
76 mm
Leerlaufdrehzahl:
19500 1/min | 19500 min-1
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Nennspannung:
12 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.7 kg
Schwingungsemissionswert ah (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
13.5 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Oberflächenschleifen (Schruppen)):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
448 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 448 x 119 mm
Gewicht inkl. Akku:
0.0 kg
Leerlaufdrehzahl, bis zu:
19500 min-1
Schleifspindelgewinde:
M5
Bohrung, Ø:
10.0 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.5 kg
Scheiben-Ø:
76 mm
Schwingungsemissionswert ah [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
13.5 m/s²
Unsicherheit K [Oberflächenschleifen (Schruppen)]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Der weltweit erste Winkelschleifer in der 12-Volt-Klasse
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Extrem kompakt und ergonomisch für schnelles Trennen am Arbeitsplatz, praktisch für verschiedenste Trennanwendungen | Leistungsstarker bürstenloser Motor ermöglicht schnellen Arbeitsfortschritt und eine hohe Produktivität | Extrem vielseitig für das Bearbeiten verschiedenster Materialien
Einsatzbereiche:
Schneiden von eisenhaltigen Metallen | Schneiden von Holz | Trennen von synthetischem Material | Schneiden von Nichteisenmetall | Schneiden von Stein
Titel:
Akku-Winkelschleifer GWS 12V-76 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
15.11.2017
Lieferumfang:
L-BOXX Einlage 1/2 (1 600 A00 F0F) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku | 1 x Karbidtrennscheibe, Carbide Multiwheel, 76 x 10 mm (2 608 901 196) | 2 x Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 x 1 mm (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 601 520) | Schutzhaube (2 608 000 632)
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Winkelschleifer
Bruttogewicht:
3,75 kg
Nettogewicht:
0,51 kg
Volumen:
19,192 dm3
Abmessung Länge:
448 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,44*
€ 244,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,32*
€ 243,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,52*
€ 237,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,66*
€ 223,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608601705
ab € 1,525*
Zubehör
Bosch
2608601520
ab € 0,724*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.