| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-425463 Herst.-Nr.: T4883x EAN/GTIN: 5013969981254 |
| |
|
| | |
| Übersicht C.K Elektronik Schraubendreher-Satz 7-teilig bestehend aus: Schlitz: 2,5 x 75 / 3.0 x 100 / 3.0 x 150 / 4,0 x 100 mm, 4,0 x 150 mm, Phillips: 0 x 60 / 1 x 80, Klingen aus gehärtetem Chrom-Vanadium bzw. Chrom-Molybdän Stahl, verchromt mit schwarzer Spitze, Griff mit drehbarer Kappe (T48883X)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, t4883x, 4883, 7teilig, tools, elektronik, schlitz, feinmechanik, schraubendreherset, kreuzschlitz, phillips, schraubendrehersatz, bestehend, aus:, schlitz:, schraubendreher, satz, teilig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 29,35* | € 38,97* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 25,64* | € 38,99* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 28,59* | € 39,10* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 30,05* | € 40,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 43,20* | € 56,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|