Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendrehersatz, PH0, PH1, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, Phillips/Schlitz, KL 150 mm,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schraubendrehersatz, PH0, PH1, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, Phillips/Schlitz, KL 150 mm,
Schraubendrehersatz, PH0, PH1, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, Phillips/Schlitz, KL 150 mm,
Artikel-Nr.:
     4502-03L4373
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4883X
EAN/GTIN:
     5013969981254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
- Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten - Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit - Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen - Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln - Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung - Satzinhalt: Schlitz: 2,5 x 75, 3 x 100, 3 x 150, 4 x 100, 4 x 150 mm, Phillips: 0 x 60, 1 x 80 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher Set
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PH0, PH1, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm
Klingenlänge:
150 mm
Spitzentyp:
Phillips/Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.209 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schlitz-schraubendreher-satz 7-teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, schraubendrehersatz ck tools, Sortiment, Werkzeugsatz, Werkzeug-Set, Werkzeugsortiment, Schraubendreher-Arbeitssatz, Schraubendrehersortiment, Schraubenziehersortiment, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,54*
€ 38,85*
Lager 4502
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,42*
€ 38,86*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,57*
€ 38,88*
1 Tag
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,13*
€ 40,15*
1 Tag
14
pro Satz
€ 14,99*
ab € 31,07*
€ 43,84*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,86*
€ 46,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,53*
€ 45,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,98*
€ 42,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,60*
€ 39,98
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,93*
€ 39,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,42*
€ 35,01
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 29,42* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.