Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-821854-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4883X
EAN/GTIN:
     5013969981254
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-...
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Schraubendreher-Satz
C.K Elektronik- u. Feinmechanik Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Schraubendrehersatz für die Elektronik Xonic 7 tlg. Schlitz / PH

PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: verchromt,brüniert · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig

Lieferumfang:
Schlitz: 2,5 x 75, 3 x 100, 3 x 150, 4 x 100, 4 x 150 mm, Phillips: 0 x 60, 1 x 80 mm.

Weitere Informationen:
Marke:
C.K
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Material:
Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
verchromt | brüniert
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 6,90*
ab € 29,35*
€ 38,97*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 25,64*
€ 38,99*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 28,59*
€ 39,10*
Lager 102
4
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 40,29*
1 Tag
14
pro Satz
€ 14,99*
ab € 31,04*
€ 43,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,29*
€ 47,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,99*
€ 41,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,80*
€ 40,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 30,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.