Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Doppelseitiges Klebeband universal, 50 mm x 5 m sichere und dauerhafte Verklebung, von Hand einreißbar (56170-4-1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-422608
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56170-4-1
EAN/GTIN:
     4005800012822
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband

Übersicht

universal 5m x 50m
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, doppelseitiges klebeband tesa® 5mx50mm, pvc-band, pvc-klebeband tesa, tesa, 56170, 561700000411, 00004, doppelseitiges, klebeband, universal, sichere, dauerhafte, verklebung, hand, einreißbar, 4042448388650, einreibar, 5617041, stück, weiß, stck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,80*
ab € 2,17*
€ 2,98*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 28,41*
€ 37,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.