Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady Ultra Compact - Gruppen-Sicherheitsbox - Rot (149173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-3976643
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     149173
EAN/GTIN:
     0754473588939
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady

Übersicht

Kurzinfo  Brady Ultra Compact - Gruppen-Sicherheitsbox - Rot
Gruppe  Schließsysteme
Hersteller  Brady
Hersteller Art. Nr.  149173
Modell  Ultra Compact
EAN/UPC  0754473588939

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Brady Ultra Compact - Gruppen-Sicherheitsbox
Produkttyp  Gruppen-Sicherheitsbox
Gehäusematerial  Kunststoff, Nylon
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gruppen-Sicherheitsbox
Paketinhalt  Mounting bracket
Funktionen  Wandmontage, durchsichtige abschließbare Abdeckung, für bis zu 12 Schlösser
  
Verschiedenes  
Gehäusematerial  Kunststoff, Nylon
Farbe  Rot
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  102 mm
Tiefe  68.6 mm
Höhe  145 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produkttyp:
Gruppen-Sicherheitsbox
Paketinhalt:
Mounting bracket
Gehäusematerial:
Kunststoff, Nylon
Farbe:
Rot
Breite:
102 mm
Tiefe:
68.6 mm
Höhe:
145 mm
Weitere Suchbegriffe: brady, 149173, compact, ultrakompakter, gruppenverschlusskasten, kunststoff, 144.78, 101.60, 68.58, klarem, fenster, inklusive, wandhalterung, stück, ultra, gruppensicherheitsbox, 14478, 10160, 6858, stck, gruppen, sicherheitsbox, lock, polycarbonat, 102x145x69mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,10*
€ 110,63*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 80,90*
€ 114,79*
Frei Haus
ab € 83,97*
€ 115,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 94,76*
€ 119,95*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,95*
€ 142,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,30*
€ 141,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,22*
€ 134,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.