| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749171 Herst.-Nr.: 149173 EAN/GTIN: 0754473588939 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlüsselaufbewahrung Farbe = Rot Material = Kunststoff
Brady SchließfachDie Brady Schließeinheit ist eine ultrakompakte Gruppensperrbox, die sich ideal für Gruppensperrungen mit mehreren Trennstellen und für Mitarbeiter, die Wartungsarbeiten an Industrieanlagen durchführen, eignet. Er verfügt über eine effiziente Energieisolierung mit Platz für 6 Vorhängeschlösser. Der Schließkasten besteht aus Polycarbonat aus Kunststoff, hat Nylonhaken mit Glasfüllung und eine Wandhalterung.Eigenschaften und Vorteile• Die kleine, leichte Größe und die vielseitige Bedienung machen sie deutlich bequemer als herkömmliche Schließfächer • Der Inhalt ist durch die klappbare transparente Abdeckung sichtbar • Die Haken in den Haken halten die Schlüssel in Ordnung • Reversieren der Drucksperre • Wandmontage möglich und abnehmbar mit Schnellverschluss für kontrollierte VerwendungAnwendungen• Industrie • Werk • Geschäfte • Sicherheit zu HauseZertifizierungen• ANSI-Norm Z244 zugelassen • OSHA 29 CFR 1910.147 Weitere Informationen: | | Typ: | Schlüsselaufbewahrung | Farbe: | Rot | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749171, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, Brady, 149173, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,10* | € 110,63* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 80,90* | € 114,79* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 83,97* | € 115,38* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 94,76* | € 119,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|