Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktes Schließfach, Polycarbonat, 102x145x69mm, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30176728
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     149173
EAN/GTIN:
     754473588939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
wartungssicherung brady
Kompaktes Schließfach, Typ=149173, Breite=102 mm, Höhe=145 mm, Tiefe=69 mm, Materialart=Polycarbonat, Stationsfarbe=Rot
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
240 mm
Bruttogewicht:
289 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Kompaktes Schließfach
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 86,07*
€ 110,24*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 80,87*
€ 114,38*
Frei Haus
ab € 83,95*
€ 114,98*
€ 3,50*
ab € 94,73*
€ 119,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,20*
€ 125,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,87*
€ 96,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.