Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M HV.5050.S.T. Für die Nutzung im Innenbereich geeignet Für die Nutzung im Außenbereich geeignet 50 m Transparent (HV5050ST)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     2753W-3392350
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HV5050ST
EAN/GTIN:
     8021684012747
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band

Hauptmerkmale

Merkmale  
Bandfarbe  Transparent
Band-Zweck  Abschluss, Handwerk, Verpackung, Reparatur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet  Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet  Ja
Einfach zu bedienen  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge (m)  50 m
Breite  50 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Bandfarbe:
Transparent
Band-Zweck:
Abschluss, Handwerk, Verpackung, Reparatur
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet:
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet:
Ja
Einfach zu bedienen:
Ja
Länge (m):
50 m
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, scotch packband transparent 50mm, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, hv5050st, 5050, hv.5050.s.t., nutzung, geeignet, transparent, scotch, verpackungsklebeband, heavy, extra, stark, stärke:, pvcfrei, stück, innenbereich, außenbereich, strke, stck, auenbereich, stärke, frei
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 2,76*
€ 5,02*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,45*
€ 19,50*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 14,45*
€ 17,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.