Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Scotch® Verpackungsklebeband Heavy, transparent, 50 mm x 50 m, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     C1066-7100094738
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     HV5050ST
EAN/GTIN:
     08021684012747
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
PVC-Band
Das Scotch® Verpackungsklebeband Heavy ist der Spitzenreiter unter den Packbändern und so stark klebend, dass selbst schwere Pakete und Umzugskartons sicher verschlossen bleiben.
Weitere Informationen:
Brand:
Scotch®
Produktfarbe:
transparent
Gesamtbreite:
50 mm
Gesamtlänge:
50 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.