Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K. Präzisionspinzette Stumpf, fein 115 mm T2302 (T2302)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
C.K Tools Universal 2302
C.K Tools Universal 2302
Artikel-Nr.:
     2753W-2772014
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T2302
EAN/GTIN:
     5013969424409
Suchbegriffe:
Mehrzweckpinzette
Präzisions-Pinzette
Präzisionspinzette
Arbeitspinzette

Übersicht

Universalpinzette 115mm 4.1/2"" Spitzen abgerundet schwarz beschichtet

1) Gehärteter Kohlenstoffstahlbügel für langfristige Leistung. 2) Präzise verschweißte Verbindungsstelle für konsistente und wiederholbare Betätigung. Feine stumpfe Spitzen, 2 mm breit, fein geriffelte Innenseite Mattschwarze, nicht glänzende Oberfläche.

Technische Daten:
Backenspitzenbreite: 2 mm Gewicht: 14 g Material (LOV): Kohlenstoffstahl Material-Eigenschaft: gehärtet Pinzetten-Typ (Kategorisierung): Präzisionspinzette Produktabmessung, Länge: 115 mm Spitzen-Länge: 10 mm Spitzenform (Pinzetten): Stumpf, fein Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 115mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,71*
€ 8,77*
6 Tage
3
€ 3,79*
ab € 6,01*
€ 8,79*
€ 6,90*
ab € 6,91*
€ 9,93*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 9,16*
€ 13,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,77*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.