| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2715300 Herst.-Nr.: 4438-12-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht tesakrepp® 4438 12 Wochen UV
Blau (L x B) 50 m x 19 mm
tesakrepp® 4438 UV besteht aus einem sehr stabilen, feuchtigkeitsunempfindlichen, glatten Papierträger, der mit einer UV-stabilen Acrylat-Klebmasse beschichtet ist. Die Kombination des imprägnierten Trägermaterials mit der hohen UV-Stabilität der Klebmasse ermöglicht es, mehrere Arbeitsvorgänge in nur einem Abklebevorgang durchzuführen. Außenanwendungen sind bis zu 12 Wochen möglich. Es ist auf allen gängigen Verarbeitungsgeräten einsetzbar und ermöglicht so ein schnelles, rationelles Arbeiten. Das Produkt ist besonders geeignet für alle Anstrich- und Malerarbeiten speziell im Außenbereich, in der Fassadensanierung sowie im Vollwärmeschutz. Speziell für Verklebungen auf wasserverdünnbaren Acryl-Lacken geeignet.
Technische Daten: Dicke: 0.167 mm Farbe: Blau Inhalt: 1 Rolle(n) Klebeband-Besonderheiten: UV-Beständig Klebeband-Typ (Kategorisierung): Kreppband Klebertyp: Acryl Materialstärke: 0.17 mm Produktabmessung, Breite: 19 mm Produktabmessung, Länge: 50 m Reißkraft: 33 N/10 mm Trägermaterial: Papier Typ (Hersteller-Typ): 4438-12-00Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa kreppband blau 50m 19mm, abdeckband tesa, abdeckband, tesa, 044380001200, 04438, 00012, kreppband, blau, 4005800150753, 4438, 44381200, premium, krepp®, acryl, inhalt:, rolle(n, krepp, inhalt, rollen, rolle |
| | |
| |