Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Werkstatt Kreuzschlitz-Schraubendreher 355 PZ 2 Klingenlänge: 100 mm (05009342001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2674502
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05009342001
EAN/GTIN:
     4013288108203
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Übersicht

355 SK PZ 2 x 100 mm Schraubendreher

Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff. Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeisst. Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig. Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.

Ausstattung:
Kraftform Plus Schraubendreher bringen höhere Kraftübertragung bei geringer Anstrengung und schonen das gesamte Hand-Arm-System - auch im Dauereinsatz. Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Die für den Griff verwendeten harten Materialien (schwarze Griffzonen) ren schnelles Umgreifen ohne die Gefahr des ""Festklebens"" der Haut am Griff. Die weicheren, ""rutschfesten"" Zonen (grün) ermöglichen die verlustfreie Übertragung hoher Kräfte. Die Kennzeichnung des Griffs mit Schraubensymbol und Profilgröße erleichtert das Auffinden des Schraubendrehers in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt Gewicht: 100.4 g Griff-Durchmesser: 37 mm Grifflänge: 105 mm Größe: PZ 2 Klingen-Ausführung: Sechskantklinge Klingenlänge: 100 mm Material (LOV): Werkzeugstahl Material-Eigenschaft: legiert, nicromatt Produktabmessung, Länge: 205 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Lieferumfang:
355 SK PZ 2 x 100 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
10
Frei Haus
ab € 6,07*
€ 7,78*
2 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 6,22*
€ 8,18*
1 Tag
14
1
€ 7,90*
ab € 6,25*
€ 8,22*
6 Tage
12
1
€ 4,79*
ab € 6,25*
€ 8,22*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 26,59*
€ 33,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,59*
€ 31,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05009340001
ab € 3,76*
Ähnlich
Wera
05009341001
ab € 4,19*
Ähnlich
Wera
05009343001
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.