Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2666311 Herst.-Nr.: 84TCD.5 EAN/GTIN: 3662424012266 |
| |
|
| | |
| Übersicht Stiftschlüssel mit flexiblen T-Griff
Transversale Verschiebeleiste mit T-förmigem Griff für eine bessere Zugänglichkeit.
Technische Daten: Abtrieb: Innen-Sechskant Material (LOV): Chrom-Vanadium Stahl Schlüsselweite (Metrisch): 5 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): WinkelschraubendreherWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus-schraubendreher 5mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher facom, 84tcd5, 84tcd.5, 84tcd, facom, innensechskant, winkelschraubendreher, nicht, kategorisiert, innen, sechskant |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,46* | € 23,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,09* | € 23,52* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,07* | € 24,73* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 18,71* | € 26,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 38,47* | € 50,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|