Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 16 165 SB VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 50 mm² 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2653351
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165 D1
EAN/GTIN:
     4003773055686
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere

Übersicht

VDE-Kabelschere KNIPEX

Ausstattung:
Griffe isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft.

Technische Daten:
Gewicht: 262 g Produktabmessung, Länge: 165 mm Schneidwerte (max.): Ø 15 mm / 50 mm² / AWG 1/0 Typ: 95 16 165
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, knipex, vdekabelschere, geeignet, abisoliertechnik, kupferkabel, mehrdrähtig, 4003773030263, mehrdrhtig, werk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,93*
€ 91,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,75*
€ 88,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.