| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623913 Herst.-Nr.: T3087 3 EAN/GTIN: 5013969807004 |
| |
|
| | |
| Übersicht Steinmeißel 220x75mm
Technische Daten: Bohrer-Typ (Kategorisierung): Breitmeißel Gesamtlänge: 220 mm Inhalt: 1 St. Meißelbreite: 75 mm Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 230mm 22,90cm (9")" Norm: BS 3066Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,8 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: breitmeißel, t3087, 3087, gesamtlänge, tools, breitmeiel, gesamtlnge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,46* | € 15,29* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,77* | € 15,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,13* | € 18,04* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,66* | € 19,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 25,92* | € 34,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|