| |
|
| Artikel-Nr.: 102-829283-BP Herst.-Nr.: T3087 3 EAN/GTIN: 5013969807004 |
| |
|
| | |
| C.K T3087 3 Breitmeißel 75 mm Gesamtlänge 220 mm 1 St.
Steinmeißel 220x75mm
Technische Daten: Gesamtlänge: 220 mm · Meißelbreite: 75 mm · Weitere technische Daten: Gesamtlänge: 230mm 9" · Norm: BS 3066
Weitere Informationen: | | Klingenlänge (Details): | 75mm 3" | Inhalt: | 1 St. | Marke: | C.K | Meißelbreite: | 75 mm | Gesamtlänge: | 220 mm | Produkt-Art: | Breitmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: breitmeißel, 5013969807004, C.K, T3087 3, Meissel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 10,37* | € 14,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,35* | € 15,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,88* | € 15,35* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,18* | € 17,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 25,87* | € 34,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|