Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K T3087 3 Breitmeißel 75mm Gesamtlänge 220mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C50562
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3087 3
EAN/GTIN:
     5013969807004
Suchbegriffe:
Breitmeißel
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
75mm 3"
Gesamtlänge:
220 mm
Meißelbreite:
75 mm
Produkt-Art:
Breitmeißel
Weitere Suchbegriffe: breitmeißel, CK, Meissel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,46*
€ 15,20*
€ 5,90*
ab € 10,81*
€ 15,25*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 12,13*
€ 17,83*
€ 6,90*
ab € 13,54*
€ 19,00*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 21,48*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.