| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623539 Herst.-Nr.: T4812 1 EAN/GTIN: 5013969587807 |
| |
|
| | |
| Übersicht Schraubendreher Kraftheft PH 1x80
KLASSISCHE SCHWERLASTSCHRAUBENDREHER
1) Splittersicherer Azetathandgriff - Reinigung durch Abwischen, öl- und säurefest 2) Großer viereckiger Handgriff für maximales Drehmoment 3) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 4) Flächen am Handgriff verhindern das Abrollen des Schraubendrehers von geneigten Oberflächen 5) Verchromter und verstärkter Schaft aus legiertem Stahl für erhöhte Festigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8764 Griff-Durchmesser: 24 mm Grifflänge: 90 mm Größe: PH 1 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 5 mm Klingenlänge: 80 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 170 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-SchraubendreherWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, t4812, 8764, 4812, werkstatt, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, tools, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,53* | € 6,90* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,64* | € 6,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,10* | € 6,97* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,62* | € 8,58* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 24,33* | € 33,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|