| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2623283 Herst.-Nr.: T49112-1 EAN/GTIN: 5013969704129 |
| |
|
| | |
| Übersicht Dextro Schraubendreher PH1x80
PREMIUM QUALITÄT - SCHRAUBENDREHER
1) Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung 2) Ergonomisch geformt, Zweiteiliger-Handgriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit 3) Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze 4) Kanten entlang dem Kopf bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung 5) Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit 6) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkei. 7) Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
Technische Daten: Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt DIN-Norm (Schraubendreher): DIN ISO 8764 Griff-Durchmesser: 34 mm Grifflänge: 107 mm Größe: PH 1 Klingen-Ausführung: Rundklinge Klingen-Durchmesser: 5 mm Klingenlänge: 80 mm Material (LOV): Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl Material-Eigenschaft: verchromt, brüniert Produktabmessung, Länge: 187 mm Schraubendreher-Art (Kategorisierung): Kreuzschlitz-Schraubendreher Schraubendreher-Besonderheiten: MehrkomponentengriffWeitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, phillips-schraubendreher ph 1 x 80, ph schraubendreher, ph schraubendreher 1x80, 8764, 49112, t491121, t49112, dextro, werkstatt, kreuzschlitzschraubendreher, klingenlänge:, tools, klingenlnge, kreuzschlitz, schraubendreher, klingenlänge, c.k. |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,14* | € 7,49* | | | | | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 4,98* | € 7,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,60* | € 7,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,03* | € 9,04* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 20,51* | € 28,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|