| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2567048 Herst.-Nr.: 2010213 EAN/GTIN: 8011275031622 |
| |
|
| | |
| Übersicht Filter-Druckregler (1/2"")
Inkl. Manometer 0 - 12 bar
Ausstattung: Filter-Druckregler (1/2"") ohne Kupplungen.
Technische Daten: Anschluss/Antrieb: 1/2"" Betriebsdruck (min.): 0 bar Betriebsdruck max.: 12 bar Gewicht: 600 g Weitere technische Daten: Durchfluss bei 6 bar: 2600 NL/min Abscheidegrad (µ): 32 Manometeranschluss (1/8“)Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, druckminderer 1/2", druckminderer, aerotec druckminderer, 2010213, aerotec, druckregler, filterdruckregler, 1/2", betriebsdruck, max., filter |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 46,65* | € 58,42* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,68* | € 59,22* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,47* | € 62,81* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,64* | € 62,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 58,27* | € 71,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|