Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckregler AEROTEC Gew.mm 21 FX 3230 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351839
Hersteller:
     pro)SALES
Herst.-Nr.:
     25490213
EAN/GTIN:
     8011275031622
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikron · perfekt geeignet zum Lackieren · Druckregler genau einstellbar, so dass der benötigte Druck immer genau anliegt · Entwässerungsventil für Kondensat · auswaschbarer Filtereinsatz · für jeden Kompressor passendWeitere technische Eigenschaften:· A: 145mm· C: 70mm· B: 275mm· Dichtmaterial: NBR
Weitere Informationen:
Modell:
FX 3230
Durchfluss:
6000 l/min
Arbeitsdruck:
max. 14 bar
Umgebungstemperatur:
max. + 60 °C
DN:
external 20,96 mm/ Ø internal 18,63 mm
Gewinde:
1/2 ″
Anschlussgewinde:
1/2 ″ IG
Temperaturbereich:
max. 60 °C
Mediumstemperatur:
max. + 60 °C
Gewinde mm:
21
Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Eingangsdruck:
max. 14 bar
Marke:
AEROTEC
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,59*
ab € 46,91*
€ 59,58*
Lager 1690
3
€ 5,99*
ab € 50,23*
€ 63,64*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,68*
€ 63,70*
€ 4,00*
ab € 42,74*
€ 65,33*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 53,28*
€ 67,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 4 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 7 Stück
€ 58,34*
€ 69,42
pro Stück
ab 8 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.