| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000351839 Herst.-Nr.: 25490213 EAN/GTIN: 8011275031622 |
| |
|
| | |
| Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikron · perfekt geeignet zum Lackieren · Druckregler genau einstellbar, so dass der benötigte Druck immer genau anliegt · Entwässerungsventil für Kondensat · auswaschbarer Filtereinsatz · für jeden Kompressor passendWeitere technische Eigenschaften:· A: 145mm· C: 70mm· B: 275mm· Dichtmaterial: NBR Weitere Informationen: | | Modell: | FX 3230 | Gewinde mm: | 21 | Gehäuse: | Aluminiumdruckguss | Eingangsdruck: | max. 14 bar | Marke: | AEROTEC | Durchfluss: | 6000 l/min | Arbeitsdruck: | max. 14 bar | Umgebungstemperatur: | max. + 60 °C | DN: | external 20,96 mm/ Ø internal 18,63 mm | Gewinde: | 1/2 ″ | Anschlussgewinde: | 1/2 ″ IG | Temperaturbereich: | max. 60 °C | Mediumstemperatur: | max. + 60 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, druckminderer 1/2", druckminderer, aerotec druckminderer, Filter, Regler |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 46,91* | € 59,58* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,23* | € 63,64* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 50,68* | € 63,70* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 42,74* | € 65,33* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,28* | € 67,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|