Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterdruckregler AEROTEC Gew.mm 21 FX 3230 1/2 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000351839
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     25490213
EAN/GTIN:
     8011275031622
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikron · perfekt geeignet zum Lackieren · Druckregler genau einstellbar, so dass der benötigte Druck immer genau anliegt · Entwässerungsventil für Kondensat · auswaschbarer Filtereinsatz · für jeden Kompressor passend Weitere technische Eigenschaften: · A: 145mm · C: 70mm · B: 275mm · Dichtmaterial: NBR
Weitere Informationen:
Modell:
FX 3230
Durchfluss:
6000 l/min
Arbeitsdruck:
max. 14 bar
Umgebungstemperatur:
max. + 60 °C
DN:
external 20,96 mm/ Ø internal 18,63 mm
Gewinde:
1/2 ″
Anschlussgewinde:
1/2 ″ IG
Temperaturbereich:
max. 60 °C
Regelbereich:
0-10 bar
Mediumstemperatur:
max. + 60 °C
Gewinde mm:
21
Gehäuse:
Aluminiumdruckguss
Eingangsdruck:
max. 14 bar
Marke:
AEROTEC
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,47*
€ 53,80*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 42,85*
€ 53,81*
Lager 4BULW
4
€ 5,59*
ab € 43,00*
€ 53,99*
1 Tag
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,90*
€ 58,54*
5 Tage
5
€ 5,99*
ab € 58,48*
€ 73,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.