Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2532391 Herst.-Nr.: DCB 182 EAN/GTIN: 5035048392782 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | DeWALT XR DCB182 - Batterie - Li-Ion - 4 Ah | Gruppe | Netzgeräte und Batterien/Akkus | Hersteller | DeWALT | Hersteller Art. Nr. | DCB182 | Modell | XR DCB182 | EAN/UPC | 5035048392782 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | DeWALT XR DCB182 Batterie - Li-Ion | Produkttyp | Batterie | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11 cm x 6.5 cm | Gewicht | 610 g | Batterie | Lithium-Ionen - 4 Ah | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Batterie | Tiefe | 11 cm | Höhe | 6.5 cm | Gewicht | 610 g | | | Batterie | | Technologie | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung | 18 V | Kapazität | 4 Ah | Merkmale | Akkuladungsanzeige, kein Memory-Effekt, keine Selbstentladung | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,7 kg | Produkttyp: | Batterie | Tiefe: | 11 cm | Höhe: | 6.5 cm | Technologie: | Lithium-Ionen | Bereitgestellte Spannung: | 18 V | Kapazität: | 4 Ah |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, akkus für dewalt, akku für dewalt, dewalt, dcb182, liion, batterie, dcb182xj, ersatzakku, 0142739898043, 18v/, akku, lithiumion, elektrowerkzeug, schwarz, gelb, lithium |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 38,76* | € 51,79* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,17* | € 53,32* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 53,47* | € 70,07* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 62,92* | € 80,61* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 59,52* | € 82,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|