Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCB182 Batterie/Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCB182 Batterie/Akku
DeWALT DCB182 Batterie/Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26717086
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB 182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
  • Innovative Lithium-Ionen Technologie für eine sehr lange Lebensdauer und optimierte Ladezyklen
  • LED Akku Ladestandsanzeige
  • Sehr geringes Gewicht
  • Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • Kompatibel mit allen 18,0 Volt XR Akku-Maschinen von DEWALT
  • Lange Laufzeit und hohe Lebensdauer
  • Kein Memory-Effekt
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie/Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
DeWalt
Kompatible Produkte
XR DeWALT
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
LED-Batterieanzeige
Ja
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Batteriebreite
110 mm
Batteriehöhe
65 mm
Batteriegewicht
610 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.