Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2525411 Herst.-Nr.: 25 06 160 EAN/GTIN: 4003773033806 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Flachrundzange mit Schneide gerade 160 mm | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | KNIPEX | Hersteller Art. Nr. | 25 06 160 | EAN/UPC | 4003773033806 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Knipex-Werk Flachrundzange 25 06 160 - Flachrundzange | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Flachrundzange | Länge | 160 mm | Gewicht | 135 g | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Flachrundzange | Länge | 160 mm | Gewicht | 135 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Flachrundzange | Länge: | 160 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikhalbrundzange, Elektronikradiozange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex vde flachrundzange 160 mm gerade, elektronik flachzange, elektronik-spitzzange knipex, knipex, flachrundzange, schneide, gerade, 2506160, 160mm, kx2506160, verchromt, knipexwerk, vdeflachrundzange, smailianoses, reples, werk |
| | |
| | | Angebote (55) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,04* | € 19,57* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,06* | € 19,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,10* | € 19,59* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 16,49* | € 20,21* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 28,42* | € 33,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|