| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2507547 Herst.-Nr.: 04369-10-1 EAN/GTIN: 4042448874856 |
| |
|
| | |
| Tesa Easy Cover® 4369 UV Abdeckfolie (L x B) 14 m x 140 cm Transparent 04369-10-1 TESA Inhalt: 1 Rol (04369-10-1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Abdeckfolie mit Klebeband, Maskierfolie, abdeckband tesa, abdeckfolie mit klebeband, 4369, 04369, tesa, easy, cover®, 043690001002, 00010, cover, 04369101, abdeckfolie, transparent, inhalt:, inhalt |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 3,66* | € 5,75* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,19* | € 6,29* | | | | | 5 Tage | | | 8 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,68* | € 7,06* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 9,71* | € 13,14* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,40* | € 26,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|