Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krause Rolly - Stufenleiter - 2 Stufen - 2 Abschnitte - Arbeitshöhe: 2.45 m - Aluminium - Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753W-2499758
Hersteller:
     KRAUSE
Herst.-Nr.:
     130044
EAN/GTIN:
     4009199130044
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Übersicht

Kurzinfo  Krause Rolly - Stufenleiter - 2 Stufen - 2 Abschnitte - Arbeitshöhe: 2.45 m - Aluminium - Gelb
Gruppe  Bauausstattung
Hersteller  KRAUSE-Werk
Hersteller Art. Nr.  130044
Modell  Rolly
EAN/UPC  4009199130044

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Krause Rolly - Stufenleiter - 2 Stufen
Produkttyp  Stufenleiter - 2 Stufen - 2 Abschnitte
Arbeitshöhe  2.45 m
Plattform  Ja
Material  Aluminium
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Stufenleiter - 2 Stufen - 2 Abschnitte
Merkmale  Versenkbare Gleitrollen, faltbar
  
Leiter  
Arbeitshöhe  2.45 m
Plattform  Ja
Plattformhöhe  0.45 m
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Aluminium
Farbe  Gelb
Kennzeichnung  EN 14183
  
Abmessungen und Gewicht  
Gewicht  2 kg
Details  Obere Stufe - Breite: 35 cm, Tiefe: 25 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Stufenleiter - 2 Stufen - 2 Abschnitte
Merkmale:
Versenkbare Gleitrollen, faltbar
Arbeitshöhe:
2.45 m
Plattform:
Ja
Plattformhöhe:
0.45 m
Produktmaterial:
Aluminium
Farbe:
Gelb
Kennzeichnung:
EN 14183
Details:
Obere Stufe - Breite: 35 cm, Tiefe: 25 cm
Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, alu-stehleiter krause, alu stehleiter, klapptritt 2 stufen, 130044, krause, aluminium, doppelklapptritt, 2.45, gelb, arbeitshhe, doppel, klapptritt, klappbar, arbeitshöhe, max.):, rolly, stufenleiter, stufen, abschnitte, arbeitshöhe:, rollen
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,92*
€ 61,24*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,32*
€ 61,88*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 63,63*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 51,50*
€ 64,70*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 70,43*
€ 88,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,54*
€ 105,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,86*
€ 93,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,19*
€ 91,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 70,43*
€ 83,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.