Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2491330 Herst.-Nr.: 35 32 115 EAN/GTIN: 4003773035121 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Elektronik-Greifzange 115 mm | Gruppe | Systemzubehör | Hersteller | KNIPEX | Hersteller Art. Nr. | 35 32 115 | EAN/UPC | 4003773035121 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Knipex-Werk Greifzange 35 32 115 - Greifzangen | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Greifzangen | Länge | 115 mm | Gewicht | 55 g | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Produkttyp | Greifzangen | Länge | 115 mm | Gewicht | 55 g | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Produkttyp: | Greifzangen | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikrundzange, Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Rundzange, elektronik-spitzzange knipex gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, knipex, elektronikgreifzange, elektronik, greifzange, 667285, feinmechanik, rundzange, gerade, stück, knipexwerk, stck, spiegelpoliert115mm, werk, spiegelpoliert, 115mm |
| | |
| | | Angebote (47) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,62* | € 22,72* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 18,65* | € 22,72* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,83* | € 22,84* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,90* | € 23,03* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 37,43* | € 44,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|