Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-1412679 Herst.-Nr.: 2607019437 EAN/GTIN: 3165140415552 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Technische Details | | Laufwerkstyp | Power drill | Zubehörtyp | Set | | | Verpackungsinhalt | | Menge pro Packung | 19 | | | Gewicht u. Abmessungen | | Breite | 110 mm | Tiefe | 170 mm | Höhe | 35 mm | Gewicht | 0.66 kg | | | Farbe | | Produktfarbe | Grün, Gelb | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,7 kg | Laufwerkstyp: | Power drill | Zubehörtyp: | Set | Menge pro Packung: | 19 | Breite: | 110 mm | Tiefe: | 170 mm | Höhe: | 35 mm | Produktfarbe: | Grün, Gelb |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 15,79* | € 20,30* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 15,92* | € 20,32* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 15,77* | € 20,75* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 21,32* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 41,84* | € 50,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|