Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SZ30BI22 Geschirrspülmaschinenteil und Zubehör Edelstahl Montageset (SZ30BI22)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten
SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Artikel-Nr.:
     2753M-9270986
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SZ30BI22
EAN/GTIN:
     4242003935743
Suchbegriffe:
Dekorset-Sockelbefestigung
Geschirrspüler Unterbau-Dekorset
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör

Produkttext

Hochwertige zweiteilige Edelstahlleisten für Geschirrspüler zum Verblenden der Fugen zwischen Gerät und Möbelseitenwänden - für eine perfekte Montage und leichtere Reinigung.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Montageset
Markenkompatibilität  Siemens
Material  Edelstahl
Produktfarbe  Edelstahl
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  23 mm
Tiefe  23 mm
Höhe  671,5 mm
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  2 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Typ:
Montageset
Markenkompatibilität:
Siemens
Material:
Edelstahl
Produktfarbe:
Edelstahl
Breite:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Höhe:
671,5 mm
Menge pro Packung:
2 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, siemens geschirrspüler zubehör, ersatzteile geschirrspueler, siemens, sz30bi22, verblendungssatz, geschirrspüler, geschirrspülmaschinenteil, zubehör, edelstahl, montageset, geschirrspler, geschirrsplmaschinenteil, zubehr
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 12,12*
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 37,47*
€ 3,90*
ab € 28,78*
€ 38,16*
€ 5,95*
ab € 29,94*
€ 39,48*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 43,62*
€ 56,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,22*
€ 66,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,05*
€ 61,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.