Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verblendungssatz 23x23x672mm edst SZ30BI22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten
SZ30BI22, Verblendungs- und Befestigungsleisten
Artikel-Nr.:
     262-I691E48
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SZ30BI22
EAN/GTIN:
     4242003935743
Suchbegriffe:
Dekorset-Sockelbefestigung
Geschirrspüler Unterbau-Dekorset
Ersatzteile Geschirrspüler
Geschirrspüler Zubehör
Verblendungssatz 23x23x672mm edst SZ30BI22
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verblendungssatz
Breite:
23 mm
Grundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
672 mm
Länge:
23 mm
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Geschirrspüler, Zubehör Spülmaschine, siemens geschirrspüler zubehör, ersatzteile geschirrspueler, Besteckkorb, Ergänzungskomponente für Geschirrspüler, Flaschenhalter, Gläser-Einsatz, Korb für Gläser/Tassen/Cups, Teller-Einsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
15
€ 6,90*
ab € 8,36*
€ 12,12*
€ 5,46*
ab € 28,11*
€ 37,47*
€ 3,90*
ab € 28,78*
€ 38,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,94*
€ 39,48*
€ 3,50*
ab € 42,41*
€ 55,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.