Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

walimex 3-fach Hintergrund Wandmontageset, 3er Set (15079)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walimex 15079 Montage-Kit
Walimex 15079 Montage-Kit
Walimex 15079 Montage-Kit
Walimex 15079 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753M-924676
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15079
EAN/GTIN:
     4250234550796
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu 3 Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.

Hauptmerkmale

Gewicht u. Abmessungen  
Gewicht  1000 g
Breite  40 mm
Tiefe  1300/2100 mm
Höhe  330 mm
  
Farbe  
Produktfarbe  Mehrfach
  
Material  
Materialien  Metall, Kunststoff

Weitere Informationen:
Gewicht:
5,9 kg
Breite:
40 mm
Tiefe:
1300/2100 mm
Höhe:
330 mm
Produktfarbe:
Mehrfach
Materialien:
Metall, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 15079, walimex, 3fach, hintergrund, wandmontageset, mantona, fach
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 84,34*
€ 107,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 103,57*
€ 132,12*
4 Tage
207
Frei Haus
ab € 102,81*
€ 132,13*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,57*
€ 123,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.