Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15079 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15079 Montage-Kit
Walimex 15079 Montage-Kit
Walimex 15079 Montage-Kit
Walimex 15079 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-5797119
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15079
EAN/GTIN:
     4250234550796
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu 3 Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Metall, Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
40 mm
Tiefe
1300 mm
Höhe
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,75*
€ 103,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,27*
€ 99,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.