Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15079 Hintergrundhaken


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1626516-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15079
EAN/GTIN:
     4250234550796
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem
Walimex 15079 Hintergrundhaken

walimex 3-fach Hintergrund Wandmontagese

ermöglicht ein bequemes Ab- und Aufrollen von bis zu 3 Papierhintergründen
verwendbar für Pappkerne von ca. 45-78mm
Set bestehend aus 3 Paar Hintergrundexpanen, je mit Kette und Gewicht, und zwei 3-fach Hintergrundhaken
Kettenlänge je ca. 370cm
Wand- und Deckenmontage möglich
hohe Belastbarkeit
günstig im Preis

Diese Dreifach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu 3 Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel Ihres Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit weiteren Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben aus unserem Sortiment erweitert werden. Maximale Belastbarkeit je Haken oder Expan: 6kg.

Technische Daten:
Länge (max.): 3700 m · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 330 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
1x walimex 3-fach-Hintergrundhaken, 2er Set,1x walimex Hintergrundexpan + Kette & Gewicht,1x walimex Hintergrundexpan + Kette in blau & Gewicht,1x walimex Hintergrundexpan + Kette in schwarz & Gewicht

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 210 x 40 x 330 mm
Produktabmessung, Höhe:
330 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Walimex
Länge (max.):
3700 m
Produkt-Art:
Hintergrundhaken
Weitere Suchbegriffe: Walimex, 15079
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 108,83*
€ 126,55*
Lager 102
428
Frei Haus
ab € 110,45*
€ 132,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,14*
€ 157,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,84*
€ 135,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.