Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 13420 Montage-Kit (13420)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753M-924578
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     13420
EAN/GTIN:
     4250234534208
Suchbegriffe:
Hintergrundsystem
walimex hintergrundsystem

Produkttext

Diese Fünffach-Hintergrundhaken können an der Wand oder auch an der Decke montiert werden. Es können bis zu fünf Hintergrundkartons eingehängt und in Verbindung mit Hintergrundexpanen platzsparend ab- und aufgerollt werden. Dies ermöglicht einen schnellen Wechsel des Hintergrundaufbaus. Optional kann dieses Set mit Hintergrundexpanen in verschiedenen Farben erweitert werden.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Produktfarbe  Schwarz
Materialien  Metall
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  2,3 kg
Tiefe  5 cm
Höhe  59 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
6,2 kg
Produktfarbe:
Schwarz
Materialien:
Metall
Tiefe:
5 cm
Höhe:
59 cm
Weitere Suchbegriffe: 13420, walimex, mantona, 5fach, hintergrundhaken, montagekit, fach, montage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 41,37*
€ 50,43*
6 Tage
120
Frei Haus
ab € 40,63*
€ 50,44*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.